SIEMENS - SIE3RW55171HA14 SOFTSTARTER 400V AC 38A 110-250V AC VIT - 3RW55171HA14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 38 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
285 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621039480
Artikelnummer
SIE3RW55171HA14
Herstellernummer
3RW55171HA14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
38 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
11 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
18.5 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
18.5 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
30 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete: 200-480 V
- Corrente nominale: 38 A
- Tensione di alimentazione di comando: AC 110 a 250 V
- Potenza fino a 560 kW
- Compatibilità con reti fino a 690 V
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Uscita analogica e protezione motore a termistore inclusi
- Display HMI a colori rimovibile
- Avviamento graduale per ridurre i picchi di corrente e oscillazioni di tensione
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Sistema di monitoraggio intelligente per la protezione dal surriscaldamento
- Parametrizzazione automatica per una messa in servizio semplice e rapida
- Design compatto grazie al bypass integrato, che assicura un basso riscaldamento
- Regolazione di coppia innovativa per un avviamento ottimale del motore
Softstarter SIRIUS 3RW55
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase, offrendo una gestione efficiente della corrente e della tensione.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


