SIEMENS - SIE3RW55171HA04 SOFTSTARTER 400V AC 38A AUS 24V AC/DC VI - 3RW55171HA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 38 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
285 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621039466
Artikelnummer
SIE3RW55171HA04
Herstellernummer
3RW55171HA04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
38 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
11 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
18.5 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
18.5 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
30 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione: 200-480 V, 24 V AC/DC morsetti a vite
- Corrente massima: 38 A
- Potenza fino a 560 kW
- Entry voltages: 24 V, 110 a 250 V
- Bypass integrato per un design compattissimo
- Controllo a 3 fasi ideale per potenze elevate e circuiti Inside Delta
- Uscita analogica e protezione motore con termistore inclusa
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Display a colori rimovibile per visualizzazione delle misure e diagnosi
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Avviamento graduale per ridurre i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter dal surriscaldamento
- Messa in funzione semplice e rapida con parametrizzazione automatica
- Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring
- Sostituzione della serie costruttiva 3RW44 per una maggiore flessibilità
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse, garantendo avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


