Startseite

SIEMENS - SIE3RW55151HA14 SOFTSTARTER 400V AC 25A 110-250V AC VIT - 3RW55151HA14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 25 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

285 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621039169

Artikelnummer

SIE3RW55151HA14

Herstellernummer

3RW55151HA14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

25 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

5.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

11 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

11 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

18.5 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 25 A

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance per applicazioni complesse, con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: fino a 690 V
    • Potenza: fino a 560 kW
    • Tensione di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
    • Dimensioni compatte: grazie al bypass integrato
    • Funzioni di monitoraggio: protezione da surriscaldamento e sovraccarico
    • Regolazione di coppia: avviamento a regime ottimale del motore
    • Comunicazione: opzioni per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Moduli di uscita: analogica e protezione motore a termistore
    • Display HMI: a colori, rimovibile, con chiara visualizzazione
    • Omologazioni: IEC, UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale per ridurre picchi di corrente e oscillazioni di tensione
    • Minore necessità di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e facilità d'uso
    • Messa in servizio rapida con parametrizzazione automatica
    • Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
    • Flessibilità per soddisfare diverse applicazioni
    • Possibilità di montare il modulo HMI nella porta del quadro elettrico

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie