Startseite

SIEMENS - SIE3RW55143HA14 SOFTSTARTER 400V AC 18A 110-250V AC ML. - 3RW55143HA14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 18 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

285 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621039084

Artikelnummer

SIE3RW55143HA14

Herstellernummer

3RW55143HA14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

18 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

4 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

7.5 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

7.5 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

15 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse, consentendo l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensionedi rete: 200-480 V
    • Corrente nominale: 18 A
    • Tensione di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
    • Campo di potenza: fino a 560 kW
    • Compatibilità con: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Display: HMI con display a colori rimovibile
    • Morsetti: a vite e a molla

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
    • Assenza di manutenzione e facilità d'uso grazie alla regolazione automatica.
    • Spazio e cablaggio notevolmente ridotti rispetto a soluzioni tradizionali.
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio proteggono dal surriscaldamento e sovraccarico.
    • Configurazione semplice e rapida con assistente di applicazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie