Startseite

SIEMENS - SIE3RW55141HA14 SOFTSTARTER 400V AC 18A 110-250V AC VIT - 3RW55141HA14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 18 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

285 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621039008

Artikelnummer

SIE3RW55141HA14

Herstellernummer

3RW55141HA14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

18 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

4 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

7.5 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

7.5 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

15 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 3RW55

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, riducendo picchi di corrente e garantendo un funzionamento efficiente.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione: 200-480 V / 110-250 V
    • Corrente nominale: 18 A
    • Campo di potenza: fino a 560 kW
    • Protezioni integrate per surriscaldamento e sovraccarico
    • Regolazionedi coppia innovativa
    • Connessioni: morsetti a vite e a molla
    • Comunicazione: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP (moduli opzionali)
    • Display a colori rimovibile per HMI
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)

    Benefici per il cliente:

    • Avviamento e arresto graduali per ridurre l'impatto sulla rete elettrica.
    • Facilità d'uso grazie a una parametrizzazione automatica e un assistente di applicazione.
    • Design compatto che consente un notevole risparmio di spazio e cablaggio.
    • Assenza di manutenzione necessaria, garantendo un funzionamento affidabile nel tempo.
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per una maggiore sicurezza operativa.
    • Flessibilità e adattabilità per soddisfare diverse esigenze applicative.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie