SIEMENS - SIE3RW55133HF04 SOFTSTARTER-F 400V 13A AUS 24V AC/DC ML - 3RW55133HF04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 13 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
285 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621038940
Artikelnummer
SIE3RW55133HF04
Herstellernummer
3RW55133HF04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
13 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
3 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
5.5 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
5.5 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
11 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di alimentazione fino a 600 V
- Potenza fino a 315 kW
- Tensioni di alimentazione di comando da 24 V o da 110 a 250 V
- Morsetti a vite e a molla
- Bypass integrato per forma costruttiva compatta
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per prevenire surriscaldamenti
- Controllo a 3 fasi per potenze elevate del motore
- Regolazione di coppia innovativa
- Piani di manutenzione preventiva con Condition Monitoring
- Modulo HMI con display a colori rimovibile
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA), incluso per applicazioni ATEX
- Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete
- Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo
- Assenza di manutenzione e facilità d'uso
- Protezione dal sovraccarico per il motore
- Installazione semplice e rapida con autoparametrizzazione
- Visualizzazioni chiare di valori di misura e segnalazioni diagnostiche
- Grande flessibilità per soddisfare vari compiti applicativi
Softstarter SIRIUS 200-480 V 13 A, AC/DC 24 V morsetti a molla fail-safe
Softstarter Failsafe SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni di sicurezza complesse, offrendo un avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


