SIEMENS - SIE3RW55131HA14 SOFTSTARTER 400V AC 13A 110-250V AC VIT - 3RW55131HA14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 13 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
285 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621038841
Artikelnummer
SIE3RW55131HA14
Herstellernummer
3RW55131HA14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
13 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
3 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
5.5 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
5.5 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
11 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete: 200-480 V
- Corrente: 13 A
- Tensione di alimentazione di comando: 24 V o 110 ... 250 V
- Potenza massima: fino a 560 kW
- Moduli di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP (opzionali)
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- HMI: Display a colori rimovibile
- Funzioni di monitoraggio: Per protezione da surriscaldamento e sovraccarico
- Avviamento graduale riduce i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete.
- Grande risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
- Assenza di manutenzione e facilità d'uso.
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento nel quadro elettrico.
- Regolazione della coppia per un avviamento a regime ottimale del motore.
- Messa in servizio semplice e rapida grazie alla parametrizzazione automatica.
- Piani di manutenzione preventiva supportati dal Condition Monitoring.
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance
Il softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse, offrendo avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


