Startseite

SIEMENS - SIE3RW52486TC14 SOFTSTARTER 400V AC 570A 110-250V AC VI - 3RW52486TC14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 570 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

786 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621038322

Artikelnummer

SIE3RW52486TC14

Herstellernummer

3RW52486TC14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

570 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

160 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

315 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

315 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

560 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 570 A

    Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, riducendo picchi di corrente e oscillazioni di tensione.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 200-480 V
    • Corrente nominale: 570 A
    • Tensione di comando disponibile: AC 110 ... 250 V
    • Potenza fino a 560 kW
    • Moduli di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Varianti disponibili per uscita analogica e protezione motore a termistore
    • Disponibile per reti fino a 600 V
    • Modulo HMI per il montaggio nell'apparecchio o porta del quadro elettrico

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale per proteggere il motore e ridurre il carico sulla rete elettrica.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Basso riscaldamento nel quadro elettrico grazie al bypass integrato.
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per prevenire il surriscaldamento e il sovraccarico del motore.
    • Reset remoto integrato per una rapida risoluzione dei guasti.
    • Innovativa funzione Soft-Torque per un avviamento senza stress del motore.
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie