SIEMENS - SIE3RW52482AC04 SOFTSTARTER 400V AC 570A 24V AC/DC MOLL - 3RW52482AC04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
570 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
160 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 570 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
786 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621038186
Artikelnummer
SIE3RW52482AC04
Herstellernummer
3RW52482AC04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
570 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
160 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
315 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
315 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
560 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete: fino a 600 V
- Campo di potenza: fino a 560 kW
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
- Corrente massima impostabile durante l’avviamento a regime
- Uscita analogica e protezione motore a termistore disponibili in diverse varianti
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Funzione Soft-Torque per avviamento a regime senza stress del motore
- Bypass integrato per bassa dissipazione di calore
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Facilità d'uso e assenza di manutenzione
- Notevole risparmio di spazio e cablaggiorispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per la protezione dal surriscaldamento e sovraccarico
- Reset remoto integrato per la rapida eliminazione dei guasti
- Grande flessibilità per soddisfare i compiti specifici degli utenti
Softstarter SIRIUS 200-480 V 570 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


