SIEMENS - SIE3RW52476AC04 SOFTSTARTER 400V AC 470A 24V AC/DC VITE - 3RW52476AC04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 470 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
786 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621038100
Artikelnummer
SIE3RW52476AC04
Herstellernummer
3RW52476AC04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
470 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
132 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
250 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
250 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
400 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete fino a 600 V
- Potenza fino a 560 kW
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
- Morsetti: a vite e a molla
- Uscita analogica e protezione motore a termistore disponibili
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- HMI disponibili per montaggio nell'apparecchio o nella porta del quadro elettrico
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente per una stabilità operativa
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter dal surriscaldamento e il motore dal sovraccarico
- Bypass integrato per un design compatto e basso riscaldamento
- Reset remoto integrato per una rapida risoluzione dei guasti
- Grande facilità d'uso e assenza di manutenzione necessaria
- Innovativa funzione Soft-Torque per un avviamento a regime senza stress del motore
Softstarter SIRIUS 200-480 V 470 A
Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e garantendo un'operazione sicura ed efficace.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


