Startseite

SIEMENS - SIE3RW52466TC04 SOFTSTARTER 400V AC 370A 24V AC/DC VITE - 3RW52466TC04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 370 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

786 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621037981

Artikelnummer

SIE3RW52466TC04

Herstellernummer

3RW52466TC04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

370 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

110 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

200 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

200 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

355 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Softstarter SIRIUS 3RW52

Softstarter SIRIUS 3RW52 è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

Dettagli tecnici:

  • 230-480 V
  • 370 A
  • AC/DC 24 V morsetti a vite ingresso termistore
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Disponibile per reti fino a 600 V
  • Poteri fino a 560 kW
  • Tensioni di alimentazione di comando di 24 V o da 110 a 250 V
  • Modulo di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
  • Moduli HMI disponibili per il montaggio nell'apparecchio o nella porta del quadro elettrico

Vantaggi per il cliente:

  • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
  • Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
  • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento
  • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
  • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
  • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento
  • Funzioni intelligenti di monitoraggio contro il surriscaldamento e il sovraccarico
  • Limitazione della corrente durante l'avviamento a regime a un valore massimo impostabile
  • Funzione Soft-Torque per avviamento a regime senza stress del motore
  • Reset remoto integrato per eliminazione rapida e semplice dei guasti

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie