SIEMENS - SIE3RW52466AC04 SOFTSTARTER 400V AC 370A 24V AC/DC VITE - 3RW52466AC04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 370 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
786 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621037943
Artikelnummer
SIE3RW52466AC04
Herstellernummer
3RW52466AC04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
370 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
110 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
200 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
200 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
355 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione nominale: 200-480 V
- Corrente nominale: 370 A
- Alimentazione di comando: AC/DC 24 V
- Potenza massima: fino a 560 kW
- Dimensioni compatte grazie al bypass integrato
- Funzione Soft-Torque per un avviamento lento e senza stress
- Limitazione della corrente durante l’avviamento a regime
- Opzioni di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Varie versioni con morsetti a vite e a molla
- Riduzione dell'impatto sulla rete di alimentazione e sul carico meccanico
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Facile reset remoto per la gestione dei guasti
- Omologazioni internazionali per una maggiore affidabilità
- Grande flessibilità per soddisfare diverse esigenze applicative
Softstarter SIRIUS 3RW52
Softstarter SIRIUS 3RW52 è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, offrendo una significativa riduzione dei picchi di corrente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


