SIEMENS - SIE3RW52456TC04 SOFTSTARTER 400V AC 315A 24V AC/DC VITE - 3RW52456TC04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 315 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
786 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621037820
Artikelnummer
SIE3RW52456TC04
Herstellernummer
3RW52456TC04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
315 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
90 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
160 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
160 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
315 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Voltaggio: 200-480 V
- Corrente nominale: 315 A
- Alimentazione di comando: AC/DC 24 V
- Potenza massima: fino a 560 kW
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, da 110 a 250 V
- Morsetti: a vite e a molla
- Varianti disponibili per uscita analogica e protezione motore a termistore
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
- Avviamento graduale con assenza di manutenzione e facilità d'uso.
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e un basso riscaldamento.
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per una protezione avanzata.
- Controllo a 3 fasi adatto a potenze elevate del motore e circuiti Inside Delta.
- Reset remoto integrato per eliminare guasti rapidamente.
- Grande flessibilità per soddisfare vari compiti.
Softstarter SIRIUS 3RW52
Il softstarter SIRIUS 3RW52 è progettato per l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase, offrendo una riduzione dei picchi di corrente e un'ottimizzazione della rete di alimentazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


