SIEMENS - SIE3RW52436AC04 SOFTSTARTER 400V AC 210A 24V AC/DC VITE - 3RW52436AC04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
786 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621037462
Artikelnummer
SIE3RW52436AC04
Herstellernummer
3RW52436AC04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
210 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
55 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
110 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
110 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
200 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Softstarter SIRIUS 3RW52
Il softstarter SIRIUS 3RW52 offre avviamento e arresto graduale per motori asincroni trifase, garantendo prestazioni elevate in applicazioni semplici.
Dettagli tecnici:
- 230-480 V, 210 A
- AC/DC 24 V morsetti a vite
- Potenze fino a 560 kW
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Varie opzioni di apparecchio per uscita analogica e protezione motore a termistore
Vantaggi per il cliente:
- Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione dal surriscaldamento e sovraccarico
- Controllo a 3 fasi particolarmente adatto per potenze elevate
- Funzione Soft-Torque per avviamento a regime senza stress del motore
- Reset remoto integrato per eliminazione rapida dei guasti
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


