SIEMENS - SIE3RW52432AC04 SOFTSTARTER 400V AC 210A 24V AC/DC MOLL - 3RW52432AC04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
786 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621037387
Artikelnummer
SIE3RW52432AC04
Herstellernummer
3RW52432AC04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
210 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
55 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
110 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
110 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
200 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete fino a 600 V
- Corrente nominale fino a 210 A
- Potenza fino a 560 kW
- Tensioni di alimentazione di comando di 24 V o da 110 a 250 V
- Morsetti a vite e a molla
- Modulo di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Funzione Soft-Torque per un avviamento a regime senza stress
- Reset remoto integrato
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente
- Esclusione delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione con grande facilità d'uso
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per la protezione dal surriscaldamento e dal sovraccarico
Softstarter SIRIUS 3RW52
Il Softstarter SIRIUS 3RW52 è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


