SIEMENS - SIE3RW52366AC04 SOFTSTARTER 400V AC 171A 24V AC/DC VITE - 3RW52366AC04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 171 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
296 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621038735
Artikelnummer
SIE3RW52366AC04
Herstellernummer
3RW52366AC04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
171 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
45 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
90 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
90 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
160 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione: 200-480 V
- Corrente: 171 A
- Alimentazione di comando: AC/DC 24 V, 110-250 V
- Campo di potenza: fino a 560 kW
- Design compatto con bypass integrato
- Funzioni di monitoraggio intelligente contro ilsurriscaldamento
- Controllo a 3 fasi per applicazioni ad alta potenza
- Compatibilità con moduli di comunicazione PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Varianti disponibili per uscita analogica e protezione motore a termistore
- Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete
- Risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Reset remoto integrato per una rapida risoluzione dei guasti
- Innovativa funzione Soft-Torque per avviamento senza stress del motore
- Omologazioni internazionali, compresi IEC e UL/CSA
Softstarter SIRIUS 200-480 V 171 A
Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance for simple applications with gradual starting and stopping of three-phase asynchronous motors.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


