Startseite

SIEMENS - SIE3RW52362TC04 SOFTSTARTER 400V AC 171A 24V AC/DC MOLL - 3RW52362TC04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 171 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

296 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621038698

Artikelnummer

SIE3RW52362TC04

Herstellernummer

3RW52362TC04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

171 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

45 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

90 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

90 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

160 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 171 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, offrendo una gestione efficiente della potenza e unanotevole riduzione dei picchi di corrente.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 200-480 V
    • Corrente: 171 A
    • Alimentazione di controllo: AC/DC 24 V
    • Design compatto con bypass integrato
    • Funzione Soft-Torque per avviamenti dolci
    • Protezione termistor per il motore
    • Possibilità di limitare la corrente durante l'avviamento
    • Compatibile con circuiti Inside Delta
    • Module di comunicazioneopzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Variante di apparecchio con morsetti a vite e a molla
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Disponibilità per reti fino a 600 V e potenze fino a 560 kW

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni di tensione durante l'avviamento
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto a soluzioni tradizionali
    • Facilità d'uso con assenzadi manutenzione
    • Monitoraggio intelligente per la protezione contro il surriscaldamento
    • Possibilità di reset remoto per una rapida risoluzione dei guasti
    • Grande flessibilità per soddisfare vari requisiti di applicazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie