Startseite

SIEMENS - SIE3RW52362AC04 SOFTSTARTER 400V AC 171A 24V AC/DC MOLL - 3RW52362AC04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 171 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

296 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621038650

Artikelnummer

SIE3RW52362AC04

Herstellernummer

3RW52362AC04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

171 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

45 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

90 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

90 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

160 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 171 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, offrendo numerosi vantaggi per il controllo del motore.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete fino a 600 V
    • Campo di potenza fino a 560 kW
    • Tensioni di alimentazione di comando di 24 V o da 110 a 250 V
    • Morsetti a vite e a molla
    • Uscita analogica e protezione motore a termistore disponibili in diverse varianti
    • Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Moduli HMI disponibili per montaggio nell’apparecchio o nella porta del quadro elettrico
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente
    • Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto a soluzioni tradizionali
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Bypass integrato per un design compatto e basso riscaldamento
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter e il motore
    • Possibilità di limitare la corrente durante l’avviamento a un valore massimo impostabile
    • Innovativa funzione Soft-Torque per un avviamento a regime senza stress del motore
    • Reset remoto integrato per eliminazione rapida e semplice dei guasti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie