Startseite

SIEMENS - SIE3RW52356TC04 SOFTSTARTER 400V AC 143A 24V AC/DC VITE - 3RW52356TC04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

143 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

37 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 143 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

296 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621038612

Artikelnummer

SIE3RW52356TC04

Herstellernummer

3RW52356TC04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

143 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

37 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

75 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

75 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

132 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 143 A

    La Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettata per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, con importanti vantaggi in termini di efficienza e protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Applicazione: Avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
    • Tensione: 200-480 V con alimentazione di comando da 24 V, 110 a 250 V.
    • Corrente: fino a 143 A, potenza fino a 560 kW.
    • Bypass integrato per una costruzione compatta e basso riscaldamento.
    • Funzione Soft-Torque per un avviamento senza stress del motore.
    • Opzioni di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP.
    • Disponibilità di morsetti a vite e a molla.
    • Moduli HMI per montaggio nell'apparecchio o nella porta del quadro elettrico.
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA).

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
    • Sgravio del carico sulla rete di alimentazione e sul carico meccanico dell'azionamento.
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Monitoraggio intelligente per la protezione contro surriscaldamento e sovraccarico.
    • Reset remoto integrato per la rapida eliminazione dei guasti.
    • Grande flessibilità per soddisfare i compiti specifici dell’utente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie