Startseite

SIEMENS - SIE3RW52356AC04 SOFTSTARTER 400V AC 143A 24V AC/DC VITE - 3RW52356AC04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

143 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

37 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 143 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

296 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621038575

Artikelnummer

SIE3RW52356AC04

Herstellernummer

3RW52356AC04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

143 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

37 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

75 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

75 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

132 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 143 A

    Il softstarter SIRIUS 3RW52 è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete fino a600 V
    • Campo di potenza fino a 560 kW
    • Tensioni di alimentazione di comando da 24 V o da 110 a 250 V
    • Morsetti a vite e a molla
    • Uscita analogica e protezione motore a termistore disponibili in diverse varianti
    • Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Flessibilità grazie ai moduli HMI per montaggio nell'apparecchio o nella porta del quadro elettrico
    • Funzione Soft-Torque per un avviamento senza stress del motore

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
    • Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Bypass integrato che assicura un basso riscaldamento nel quadro elettrico
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter e il motore
    • Reset remoto integrato per risolvere i guasti rapidamente e facilmente
    • Omologazioni internazionali come IEC e UL/CSA

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie