SIEMENS - SIE3RW52352AC04 SOFTSTARTER 400V AC 143A 24V AC/DC MOLL - 3RW52352AC04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
143 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
37 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 143 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
296 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621038490
Artikelnummer
SIE3RW52352AC04
Herstellernummer
3RW52352AC04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
143 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
37 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
75 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
75 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
132 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete: 200-480 V
- Corrente nominale: 143 A
- Tensione di comando: AC/DC 24 V
- Potenza massima: fino a 560 kW
- Compatibilità con reti fino a 600 V
- Funzione Soft-Torque per avviamento a regime senza stress del motore
- Bypass integrato per basse temperature nel quadro elettrico
- Protezione dal sovraccarico del motore tramite termistore
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Disponibile con morsetti a vite e a molla
- Riduzione dei picchi di corrente durante l'avviamento
- Facilità d'uso e assenza di manutenzione
- Spazio e cablaggio ridotti rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Monitoraggio intelligente per prevenire surriscaldamenti
- Possibilità di reset remoto per una gestioneefficiente dei guasti
- Grande flessibilità per soddisfare vari requisiti applicativi
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
Softstarter SIRIUS 3RW52
Il Softstarter SIRIUS 3RW52 è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, offrendo un avviamento senza stress e riducendo i picchi di corrente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


