SIEMENS - SIE3RW52346TC14 SOFTSTARTER 400V AC 113A 110-250V AC VI - 3RW52346TC14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 113 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Spannungsart zur Betätigung - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
296 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621038476
Artikelnummer
SIE3RW52346TC14
Herstellernummer
3RW52346TC14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
113 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
30 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
55 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
55 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
110 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete: 200-480 V
- Corrente nominale: 113 A
- Tensione di alimentazione di comando: AC 110 ... 250 V
- Dimensioni compatte grazie al bypass integrato
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per la protezione del softstarter
- Controllo a 3 fasi per potenze elevate e circuiti Inside Delta
- Disponibile per reti fino a 600 V e potenze fino a 560 kW
- Varie opzioni di uscita analogica e protezione motore a termistore
- Modulidi comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Compatibilità con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Avviamento graduale per una riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni di tensione
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento
- Incredibile risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Reset remoto integrato per la gestione rapida dei guasti
- Innovativa funzione Soft-Torque per un avviamento senza stress del motore
Softstarter SIRIUS 200-480 V 113 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW52 è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie