Startseite

SIEMENS - SIE3RW52342AC14 SOFTSTARTER 400V AC 113A 110-250V AC ML - 3RW52342AC14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 113 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

296 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621038353

Artikelnummer

SIE3RW52342AC14

Herstellernummer

3RW52342AC14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

113 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

30 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

55 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

55 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

110 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 113 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per avviare e arrestare gradualmente motori asincroni trifase, offrendo una significativa riduzione dei picchi di corrente e un abbattimento delle oscillazioni della tensione di rete.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di esercizio: 200-480 V
    • Corrente nominale: 113 A
    • Tensione di comando: AC 110 ... 250 V
    • Potenza supportata fino a560 kW
    • Bypass integrato per ridotto riscaldamento
    • Funzione Soft-Torque per avviamenti senza stress del motore
    • Opzioni di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Omologazioni: IEC, UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dello spazio e del cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione dal surriscaldamento e sovraccarico
    • Reset remoto per una rapida soluzione dei guasti
    • Configurazione flessibile con diverse varianti per uscita analogica e protezione motore a termistore
    • Particolarmente adatto all'impiego con potenze elevate del motore e circuiti Inside Delta

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie