SIEMENS - SIE3RW52271TC04 SOFTSTARTER 400V AC 93A AUS 24V AC/DC VI - 3RW52271TC04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
22 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 93 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
296 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621037264
Artikelnummer
SIE3RW52271TC04
Herstellernummer
3RW52271TC04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
93 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
22 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
45 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
45 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
90 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione: 200-480 V
- Corrente nominale: 93 A
- Tensione di comando: AC/DC 24 V
- Design compatto con bypass integrato
- Protezione motore a termistore
- Profondità di montaggio minima e risparmio dispazio
- Disponibile per reti fino a 600 V
- Campo di potenza fino a 560 kW
- Modalità di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Varianti di morsetti: a vite e a molla
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Eliminazione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per la protezione del softstarter e del motore
- Limitazione della corrente durante l'avviamento a regime a un valore massimo impostabile
- Innovativa funzione Soft-Torque per un avviamento a regime senza stress del motore
- Reset remoto integrato per la gestione veloce dei guasti
- Omologazioni internazionali (es. IEC e UL/CSA)
- Grande flessibilità per soddisfare diverse esigenze applicative
Softstarter SIRIUS 200-480 V 93 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


