SIEMENS - SIE3RW52271AC14 SOFTSTARTER 400V AC 93A 110-250V AC VIT - 3RW52271AC14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
93 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
22 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 93 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
296 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621037240
Artikelnummer
SIE3RW52271AC14
Herstellernummer
3RW52271AC14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
93 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
22 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
45 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
45 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
90 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete: 200-480 V
- Corrente nominale: 93 A
- Tensione di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
- Campo di potenza fino a 560 kW
- Funzione Soft-Torque per avviamento dolce
- Bypass integrato per bassa generazione di calore
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Disponibile in varianti con morsetti a vite e a molla
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Riduzione dei picchi di corrente durante l'avviamento
- Facilità d'uso e assenza di manutenzione
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Monitoraggio intelligente per prevenire il surriscaldamento e il sovraccarico del motore
- Reset remoto integrato per una rapida risoluzione dei guasti
- Particolarmente adatto per potenze elevate e circuiti Inside Delta
Softstarter SIRIUS 200-480 V 93 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie