SIEMENS - SIE3RW52261AC15 SOFTSTARTER 500V AC 77A 110-250V AC VIT - 3RW52261AC15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 77 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...600 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Spannungsart zur Betätigung - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
296 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621037097
Artikelnummer
SIE3RW52261AC15
Herstellernummer
3RW52261AC15
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
77 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...600 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
22 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
37 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
37 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
75 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione operativa fino a 600 V
- Capacità di corrente fino a 77 A
- Alimentazione di comando da 24 V o da 110 a 250 V
- Bypass integrato per riduzione del riscaldamento
- Funzione Soft-Torque per un avviamento a regime senza stress del motore
- Limitazione della corrente di avviamento impostabile
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Disponibile con morsetti a vite e a molla
- Riduzione dei costi di cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo
- Assenza di manutenzione, garantendo una maggiore affidabilità
- Facilità d'uso con reset remoto integrato per gestione rapida dei guasti
- Protezione intelligente contro il surriscaldamento e sovraccarichi
- Grande flessibilità per soddisfare esigenze specifiche delle applicazioni
- Disponibilità di varianti per l'uscita analogica e protezione motore a termistore
- Omologazioni internazionali per garantire standard di sicurezza elevati
Softstarter SIRIUS 3RW52
Il Softstarter SIRIUS 3RW52 è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e migliorando l'affidabilità operativa.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


