SIEMENS - SIE3RW52253TC04 SOFTSTARTER 400V AC 63A 24V AC/DC MOLLA - 3RW52253TC04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 63 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
296 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621037028
Artikelnummer
SIE3RW52253TC04
Herstellernummer
3RW52253TC04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
63 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
18.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
30 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
30 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
55 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione da 200 a 480 V
- Corrente nominale di 63 A
- Alimentazione di comando a 24 V AC/DC
- Bypass integrato per bassa generazione di calore
- Controllo a 3 fasi per impieghi con potenze elevate
- Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Disponibile per reti fino a 600 V e potenze fino a 560 kW
- Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Varianti disponibili per uscita analogica e protezione motore a termistore
- Avviamento graduale riduce i picchi di corrente e previene oscillazioni della tensione di rete.
- Facilità d'uso e assenza di manutenzione.
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto a soluzioni tradizionali.
- Funzioni intelligenti di monitoraggio con protezione contro surriscaldamento e sovraccarico.
- Reset remoto integrato per una rapida risoluzione dei guasti.
- Grande flessibilità per soddisfare diversi requisiti applicativi.
Softstarter SIRIUS 200-480 V 63 A
Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie