SIEMENS - SIE3RW52253AC04 SOFTSTARTER 400V AC 63A 24V AC/DC MOLLA - 3RW52253AC04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 63 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
296 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621036984
Artikelnummer
SIE3RW52253AC04
Herstellernummer
3RW52253AC04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
63 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
18.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
30 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
30 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
55 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete fino a 600 V
- Campo di potenza fino a 560 kW
- Tensioni di alimentazione di comando di 24 V o da 110 a 250 V
- Uscita analogica e protezione motore a termistore disponibili in diverse varianti
- Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Bypass integrato per bassa dissipazione di calore
- Controllo a 3 fasi particolarmente adatto per potenze elevate del motore
- Funzione Soft-Torque per avviamento a regime senza stress del motore
- Riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Reset remoto integrato per eliminare rapidamente i guasti
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Grande flessibilità per soddisfare diverse esigenze applicative
Softstarter SIRIUS 200-480 V 63 A
Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, garantendo un avviamento sicuro e senza stress del motore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


