Startseite

SIEMENS - SIE3RW52251TC04 SOFTSTARTER 400V AC 63A AUS 24V AC/DC VI - 3RW52251TC04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 63 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

296 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621036946

Artikelnummer

SIE3RW52251TC04

Herstellernummer

3RW52251TC04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

63 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

18.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

30 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

30 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

55 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 63 A

    Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, migliorando l'efficienza e riducendo i picchi di corrente.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 200-480 V
    • Corrente nominale: 63 A
    • Alimentazione di comando: AC/DC 24 V
    • Design compatto con bypass integrato per basso riscaldamento
    • Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress del motore
    • Limite di corrente a valore massimo impostabile durante l'avviamento
    • Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Gamma di potenza fino a 560 kW

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni di tensione
    • Grande risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e facilità d'uso
    • Monitoraggio intelligente per protezione da surriscaldamento e sovraccarico
    • Reset remoto integrato per rapida eliminazione guasti
    • Adatto all'impiego in circuiti Inside Delta con potenze elevate del motore

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie