SIEMENS - SIE3RW52251AC14 SOFTSTARTER 400V AC 63A 110-250V AC VIT - 3RW52251AC14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
63 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
18.5 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 63 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
296 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621036922
Artikelnummer
SIE3RW52251AC14
Herstellernummer
3RW52251AC14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
63 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
18.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
30 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
30 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
55 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete fino a 600 V
- Campo di potenza fino a 560 kW
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
- Uscita analogica e protezione motore a termistore disponibili
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Varianti con morsetti a vite e a molla
- Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress
- Reset remoto integrato per risoluzione rapida dei guasti
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Sgraviodel carico della rete di alimentazione e meccanico
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo
- Assenza di manutenzione con grande facilità d'uso
- Controllo a 3 fasi adatto per potenze elevate del motore
- Forma costruttiva compatta e basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Grande flessibilità per soddisfare vari compiti
Softstarter SIRIUS 200-480 V 63 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


