SIEMENS - SIE3RW52251AC04 SOFTSTARTER 400V AC 63A AUS 24V AC/DC VI - 3RW52251AC04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 63 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
296 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621036908
Artikelnummer
SIE3RW52251AC04
Herstellernummer
3RW52251AC04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
63 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
18.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
30 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
30 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
55 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione: 200-480 V
- Corrente: 63 A
- Alimentazione di comando: AC/DC 24 V
- Potenza massima: fino a 560 kW
- Tensione di alimentazione: da 110 a 250 V
- Moduli di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Bypass integrato per bassa dissipazione di calore
- Uscita analogica e protezione motore a termistore disponibili
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente
- Eliminazione delle oscillazioni della tensione di rete
- Grande risparmio di spazio e cablaggio rispetto a soluzioni tradizionali
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Funzioni di monitoraggio intelligenti per la protezione dal surriscaldamento
- Reset remoto integrato per rapida risoluzione dei guasti
- Innovativa funzione Soft-Torque per un avviamento stress-free del motore
- Adatto all'impiego con potenze elevate del motore e circuiti Inside Delta
Softstarter SIRIUS 200-480 V 63 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


