Startseite

SIEMENS - SIE3RW52171TC04 SOFTSTARTER 400V AC 38A AUS 24V AC/DC VI - 3RW52171TC04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 38 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

185 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621036595

Artikelnummer

SIE3RW52171TC04

Herstellernummer

3RW52171TC04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

38 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

18.5 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

18.5 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

30 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 38 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW52 è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e ottimizzando le prestazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 200-480 V
    • Corrente nominale: 38 A
    • Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V, 110-250 V
    • Campo di potenza: fino a 560 kW
    • Funzione di bypass integrato per basse temperature
    • Monitoraggio intelligente contro il surriscaldamento e sovraccarico
    • Controllo a 3 fasi adatto per potenze elevate e circuiti Inside Delta
    • Varianti di apparecchio per uscita analogica e protezione motore a termistore
    • Moduli di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Certificazioni internazionali (IEC, UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale per ridurre il carico meccanico e sulla rete elettrica.
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza.
    • Assenza di manutenzione per una maggiore semplicità d'uso.
    • Funzione Soft-Torque per un avviamento senza stress del motore.
    • Reset remoto integrato per una rapida eliminazione dei guasti.
    • Grande flessibilità per soddisfare diversi compiti applicativi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie