SIEMENS - SIE3RW52171AC14 SOFTSTARTER 400V AC 38A 110-250V AC VIT - 3RW52171AC14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 38 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
185 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621036571
Artikelnummer
SIE3RW52171AC14
Herstellernummer
3RW52171AC14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
38 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
-99999...-99999 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
11 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
18.5 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
18.5 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
30 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di alimentazione: 200-480 V
- Corrente nominale: 38 A
- Adatto per potenze fino a 560 kW
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Bypass integrato per ridotto riscaldamento
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per prevenzione surriscaldamento e sovraccarico
- Controllo a 3 fasi, ideale per potenze elevate e circuiti Inside Delta
- Varie opzioni di uscita analogica e protezione motore a termistore
- Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Disponibile per reti fino a 600 V
- Avvio e arresto graduali con riduzione dello stress per il motore
- Significativo risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Reset remoto integrato per gestione rapida dei guasti
- Completamente conforme a omologazioni internazionali come IEC e UL/CSA
- Grande flessibilità per soddisfare diverse esigenze applicative
Softstarter SIRIUS 3RW52
Il Softstarter SIRIUS 3RW52 è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, riducendo picchi di corrente e oscillazioni di tensione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


