SIEMENS - SIE3RW52163TC04 SOFTSTARTER 400V AC 32A 24V AC/DC MOLLA - 3RW52163TC04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 32 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
4047621036519
Artikelnummer
SIE3RW52163TC04
Herstellernummer
3RW52163TC04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
32 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
7.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
15 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
15 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
22 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Softstarter SIRIUS 3RW52
Il softstarter SIRIUS 3RW52 è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
- 230-480 V, 32 A
- AC/DC 24 V morsetti a molla
- Funzioni intelligenti di monitoraggio
- Bypass integrato
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Disponibile per reti fino a 600 V in un campo di potenza fino a 560 kW
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
- Morsetti a vite e a molla
- Uscita analogica e protezione motore a termistore disponibili in diverse varianti
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Disponibili moduli HMI per montaggio nell'apparecchio o nella porta del quadro elettrico
Vantaggi per il cliente:
- Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Limitazione della corrente durante l'avviamento a regime a un valore massimo impostabile
- Particolarmente adatto all'impiego con potenze elevate del motore e circuiti Inside Delta
- Innovativa funzione Soft-Torque per un avviamento a regime senza stress del motore
- Reset remoto integrato per eliminare a distanza i guasti in modo rapido esemplice
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.


