SIEMENS - SIE3RW52151AC14 SOFTSTARTER 400V AC 25A 110-250V AC VIT - 3RW52151AC14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 25 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
185 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621036250
Artikelnummer
SIE3RW52151AC14
Herstellernummer
3RW52151AC14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
25 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
5.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
11 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
11 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
18.5 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete: 200-480 V
- Corrente nominale: 25 A
- Intervallo di tensione di comando: AC 110 ... 250 V
- Potenza disponibile: fino a 560 kW
- Sequenze di avviamento: riduzione dei picchi di corrente
- Protezione: monitoraggio intelligente per surriscaldamento e sovraccarico
- Certificazioni: IEC e UL/CSA
- Moduli di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP (opzionali)
- Tipi di morsetti: a vite e a molla
- Disponibilità di moduli HMI per montaggio a pannello o all'interno del quadro elettrico
- Avviamento senza stress del motore grazie alla funzione Soft-Torque.
- Reset remoto integrato per la risoluzione rapida dei guasti.
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
- Assenza di manutenzione per un funzionamento affidabile e duraturo.
- Compatto grazie al bypass integrato, offrendo un basso riscaldamento nel quadro elettrico.
- Grande flessibilità per adattarsi alle esigenze specifiche degli utenti.
Softstarter SIRIUS 200-480 V 25 A
Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


