SIEMENS - SIE3RW52141AC14 SOFTSTARTER 400V AC 18A 110-250V AC VIT - 3RW52141AC14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 18 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
185 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621036090
Artikelnummer
SIE3RW52141AC14
Herstellernummer
3RW52141AC14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
18 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
-99999...-99999 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
4 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
7.5 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
7.5 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
15 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di funzionamento: 200-480 V
- Corrente nominale: 18 A
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
- Campo di potenza: fino a 560 kW
- Funzione Soft-Torque per avviamenti senza stress del motore
- Bypass integrato per bassa generazione di calore
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Varianti disponibili per uscita analogica e protezione motore a termistore
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Maggiore risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad altri sistemi di avviamento
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per la protezione dal surriscaldamento
- Reset remoto integrato per la risoluzione rapida dei guasti
- Particolarmente adatto per potenze elevate e circuiti Inside Delta
Softstarter SIRIUS 200-480 V 18 A
Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, garantendo un controllo efficiente della corrente e riducendo i picchi di tensione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


