SIEMENS - SIE3RW52131AC14 SOFTSTARTER 400V AC 13A 110-250V AC VIT - 3RW52131AC14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 13 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
185 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621035932
Artikelnummer
SIE3RW52131AC14
Herstellernummer
3RW52131AC14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
13 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
-99999...-99999 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
3 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
5.5 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
5.5 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
11 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete fino a 600 V
- Campo di potenza fino a 560 kW
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
- Morsetti a vite e a molla disponibili
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta
- Funzione Soft-Torque per un avviamento a regime senza stress del motore
- Opzioni di comunicazione con PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Moduli HMI permontaggio nell'apparecchio o nella porta del quadro elettrico
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Monitoraggio intelligente per protezione dal surriscaldamento e sovraccarico del motore
- Reset remoto integrato per una rapida eliminazione dei guasti
Softstarter SIRIUS 200-480 V 13 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, garantendo una gestione efficiente e sicura dell'energia.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


