SIEMENS - SIE3RW50772AB04 SOFTSTARTER 400V 570A AUS 24V AC/DC ML - 3RW50772AB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
570 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
160 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 570 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
464 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621061276
Artikelnummer
SIE3RW50772AB04
Herstellernummer
3RW50772AB04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
570 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
160 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
315 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete: 200-480 V
- Corrente nominale: 570 A
- Tensione di alimentazione di comando: 24 V DC, 110-250 V AC
- Campo di potenza: fino a 315 kW
- Moduli di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP disponibili
- Funzione Soft-Torque: per avviamenti senza stress
- Omologazioni: IEC e UL/CSA, anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX/IEC Ex)
- Design compatto: grazie al bypass integrato
- Riduzione dei picchi di corrente durante l'avviamento.
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete.
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad altri metodi di avviamento.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Monitoraggio intelligente per proteggere il softstarter e il motore.
- Reset remoto integrato per la rapida eliminazione dei guasti.
Softstarter SIRIUS 200-480 V 570 A
Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


