SIEMENS - SIE3RW50766AB04 SOFTSTARTER 400V 470A AUS 24V AC/DC VT - 3RW50766AB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 470 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
464 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621061191
Artikelnummer
SIE3RW50766AB04
Herstellernummer
3RW50766AB04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
470 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
132 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
250 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione: 200-480 V
- Corrente: 470 A
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
- Modulo di comunicazione opzionale: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Disponibilità per reti fino a 600 V
- Campo di potenza fino a 315 kW
- Apparecchi disponibili con morsetti a vite e a molla
- Omologazioni internazionali, incluso IEC e UL/CSA
- Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress del motore
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Bypass integrato per bassa generazione di calore nel quadro elettrico
- Funzioni intelligenti di monitoraggio contro il surriscaldamento e sovraccarico del motore
- Reset remoto integrato per gestione rapida dei guasti
- Compatibilità con applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
Softstarter SIRIUS 200-480 V 470 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, offrendo un notevole risparmio di spazio e cablaggio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


