SIEMENS - SIE3RW50756AB04 SOFTSTARTER 400V 370A AUS 24V AC/DC VT - 3RW50756AB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 370 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
464 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621061030
Artikelnummer
SIE3RW50756AB04
Herstellernummer
3RW50756AB04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
370 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
110 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
200 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione nominale: 200-480 V
- Corrente nominale: 370 A
- Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V, 110-250 V
- Opzioni di morsetti: a vite e a molla
- Funzione Soft-Torque per avviamento a regime
- Bypass integrato per bassa generazione di calore
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA, anche per applicazioni ATEX
- Disponibile per reti fino a 600 V e potenza fino a 315 kW
- Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente
- Funzioni intelligenti di monitoraggio perprotezione da surriscaldamento
- Reset remoto integrato per rapida risoluzione dei guasti
- Assenza di manutenzione necessaria
- Grande flessibilità per soddisfare diverse esigenze applicative
Softstarter SIRIUS 3RW50
Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, offrendo un notevole risparmio di spazio e facilità d'uso.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


