SIEMENS - SIE3RW50746TB04 SOFTSTARTER 400V 315A AUS 24V AC/DC VT - 3RW50746TB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 315 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
464 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621060910
Artikelnummer
SIE3RW50746TB04
Herstellernummer
3RW50746TB04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
315 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
90 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
160 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete fino a 600 V
- Corrente nominale fino a 315 A
- Tensioni di alimentazione di comando di 24 V o da 110 a 250 V
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress del motore
- Omologazioni internazionali, inclusi IEC e UL/CSA
- Incluso bypass integrato per ridotto riscaldamento
- Riduzione dei picchi di corrente durante l'avviamento
- Facilità d'uso e assenza di manutenzione
- Compatta e grande risparmio di spazio rispetto ad avviatori stella-triangolo
- Monitoraggio intelligente per prevenire surriscaldamenti esovraccarichi
- Reset remoto per una rapida eliminazione dei guasti
- Grande flessibilità per soddisfare requisiti specifici
Softstarter SIRIUS 200-480 V 315 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


