SIEMENS - SIE3RW50746AB04 SOFTSTARTER 400V 315A AUS 24V AC/DC VT - 3RW50746AB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 315 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
464 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621060873
Artikelnummer
SIE3RW50746AB04
Herstellernummer
3RW50746AB04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
315 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
90 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
160 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete: 200-480 V
- Corrente nominale: 315 A
- Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V, 110-250 V
- Potenza massima: fino a 315 kW
- Bypass integrato per una costruzione compatta
- Protezione da surriscaldamento e sovraccarico
- Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress
- Opzioni di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Varianti per uscita analogica e protezione motore a termistore disponibili
- Compatibile con applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni di tensione durante l'avviamento.
- Consente un notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ai sistemi tradizionali.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Reset remoto integrato per una rapida risoluzione dei guasti.
- Flessibilità per soddisfare vari requisiti applicativi.
Softstarter SIRIUS 200-480 V 315 A
Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo picchi di corrente e oscillazioni della tensione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


