SIEMENS - SIE3RW50726TB04 SOFTSTARTER 400V 210A AUS 24V AC/DC VT - 3RW50726TB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
210 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
55 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
464 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621060590
Artikelnummer
SIE3RW50726TB04
Herstellernummer
3RW50726TB04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
210 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
55 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
110 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete: 200-480 V
- Corrente nominale: 210 A
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
- Compatibilità con moduli di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Capacità di potenza: fino a 315 kW
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Certificazioni: IEC, UL/CSA, ATEX o IEC Ex
- Avviamento dolce che riduce il carico meccanico e le oscillazioni della tensione di rete.
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad altre soluzioni come avviatori stella-triangolo.
- Bypass integrato per una costruzione compatta e ridotto riscaldamento.
- Funzioni di monitoraggio intelligenti per la protezione da surriscaldamento e sovraccarico.
- Reset remoto integrato per una rapida risoluzione dei guasti.
- Flessibilità elevata per soddisfare vari requisiti applicativi.
Softstarter SIRIUS 3RW50
Il softstarter SIRIUS 3RW50 è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e ottimizzando le prestazioni energetiche.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


