Startseite

SIEMENS - SIE3RW50726AB04 SOFTSTARTER 400V 210A AUS 24V AC/DC VT - 3RW50726AB04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

210 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

55 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

464 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621060552

Artikelnummer

SIE3RW50726AB04

Herstellernummer

3RW50726AB04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

210 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

55 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

110 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 210 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 200-480 V
    • Corrente nominale: 210 A
    • Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V, 110-250 V
    • Campo di potenza: fino a 315 kW
    • Bypass integrato per bassa dissipazione di calore
    • Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress del motore
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex)
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
    • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento.
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Possibilità di limitare la corrente durante l'avviamento a regime a un valore massimo impostabile.
    • Reset remoto integrato per la rapida risoluzione dei guasti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie