SIEMENS - SIE3RW50566TB04 SOFTSTARTER 400V 171A AUS 24V AC/DC VT - 3RW50566TB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 171 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
345 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621060439
Artikelnummer
SIE3RW50566TB04
Herstellernummer
3RW50566TB04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
171 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
45 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
90 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Dimensioni compatte per un notevole risparmio di spazio e cablaggio
- Integrazione di un bypass per ridurre il riscaldamento nel quadro elettrico
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter da surriscaldamento
- Limitazione della corrente durante l'avviamento a un valore massimo impostabile
- Funzione Soft-Torque per un avviamento a regime senza stress del motore
- Omologazioni internazionali come IEC e UL/CSA, incluse le applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Disponibile per reti fino a 600 V e potenze fino a 315 kW
- Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Varianti di apparecchio per uscita analogica e protezione motore a termistore
- Modulo HMI disponibile per montaggio nella porta del quadro elettrico
- Sostituzione della serie 3RW40 (grandezze S6 a S12)
- Riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento
- Facilità d'uso e assenza di manutenzione
- Reset remoto integrato per eliminare rapidamente i guasti
- Grande flessibilità per adattarsi a vari compiti
Softstarter SIRIUS 200-480 V 171 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


