Startseite

SIEMENS - SIE3RW50566AB04 SOFTSTARTER 400V 171A AUS 24V AC/DC VT - 3RW50566AB04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 171 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

345 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621060392

Artikelnummer

SIE3RW50566AB04

Herstellernummer

3RW50566AB04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

171 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

45 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

90 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Sofstarter SIRIUS 200-480 V 171 A

    Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di funzionamento: 200-480 V
    • Corrente nominale: 171 A
    • Alimentazione di comando: AC/DC 24 V
    • Bypass integrato per ridurre il riscaldamento nel quadro elettrico
    • Opzioni per moduli di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Disponibilità per reti fino a 600 V e potenza fino a 315 kW
    • Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress del motore
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA) incluse per applicazioni ATEX/IEC Ex

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente
    • Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Reset remoto integrato per una rapida risoluzione dei guasti
    • Protezione intelligente contro il surriscaldamento e sovraccarico del motore

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie