SIEMENS - SIE3RW50562AB14 SOFTSTARTER 400V 171A AUS 110-250V AC ML - 3RW50562AB14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 171 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
345 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621060330
Artikelnummer
SIE3RW50562AB14
Herstellernummer
3RW50562AB14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
171 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
45 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
90 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete: 200-480 V
- Corrente nominale: 171 A
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
- Potenza fino a 315 kW
- Bypass integrato per basso riscaldamento
- Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress del motore
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Disponibilità di moduli di comunicazione per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per la protezione da surriscaldamento e sovraccarico
- Reset remoto integrato per rapida eliminazione dei guasti
- Flessibilità grazie alla disponibilità di varianti di apparecchio e moduli HMI per il montaggio nella porta del quadro elettrico
Softstarter SIRIUS 200-480 V 171 A
Il softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


