Startseite

SIEMENS - SIE3RW50556TB05 SOFTSTARTER 500V 143A AUS 24V AC/DC VT - 3RW50556TB05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 143 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...600 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

345 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621060286

Artikelnummer

SIE3RW50556TB05

Herstellernummer

3RW50556TB05

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

143 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...600 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

37 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

75 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-600 V 143 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di funzionamento fino a 600 V
    • Corrente nominale di 143 A
    • Tensione di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
    • Campo di potenza fino a 315 kW
    • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta
    • Funzione Soft-Torque per avviamenti senza stress
    • Protezione motore a termistore e uscita analogica disponibili
    • Messaggi di comunicazione tramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Moduli HMI disponibili per il montaggio nella porta del quadro elettrico
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA), incluse applicazioni ATEX o IEC Ex

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente, migliorando l'affidabilità del sistema
    • Assenza di manutenzione e facilità d'uso garantiscono un'operatività senza interruzioni
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Intelligente monitoraggio per proteggere il softstarter dal surriscaldamento
    • Reset remoto integrato per una rapida risoluzione dei guasti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie