SIEMENS - SIE3RW50552AB04 SOFTSTARTER 400V 143A AUS 24V AC/DC ML - 3RW50552AB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
143 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
37 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 143 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
345 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621060132
Artikelnummer
SIE3RW50552AB04
Herstellernummer
3RW50552AB04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
143 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
37 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
75 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete fino a 600 V
- Campo di potenza fino a 315 kW
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
- Morsetti a vite e a molla
- Bypassintegrato per forma costruttiva compatta
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione da surriscaldamento
- Limite di corrente impostabile durante l'avviamento
- Innovativa funzione Soft-Torque per avviamentosenza stress
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA), adatto per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Disponibilità di diversi moduli HMI per montaggio nella porta del quadro elettrico
- Sostituisce la serie costruttiva 3RW40 (grandezze costruttive da S6 a S12)
- Riduzione dei picchi di corrente e esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e meccanico nell'azionamento
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e aiconvertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Reset remoto integrato per eliminazione rapida e semplice dei guasti
- Grande flessibilità per soddisfare compiti variabili
Softstarter SIRIUS 200-480 V 143 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, garantendo un'esperienza di utilizzo senza stress.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


