Startseite

SIEMENS - SIE3RW40472BB15 3RW40 S3 106A 600V 110-230V SPRING - 3RW40472BB15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 106 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

175 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209696600

Artikelnummer

SIE3RW40472BB15

Herstellernummer

3RW40472BB15

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

106 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...230 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

55 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS S3 106 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per avviare e fermare gradualmente motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e ottimizzando l'uso dello spazio nel quadro.

    Dettagli tecnici:

    • Capacità di carico: 75 kW/500 V
    • Tensione di rete: AC 400 ... 600 V, AC/DC 110-230 V
    • Funzioni di monitoraggio per protezione dal surriscaldamento e sovraccarico
    • Bypass integrato per bassa generazione di calore
    • Omologazioni internazionali, inclusi ATEX o IEC Ex
    • Disponibile per reti fino a 690 V
    • Versioni con tensione di alimentazione di comando di 24 V disponibili
    • Opzioni di montaggio su interruttori automatici con modulo di collegamento

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento e arresto graduali per una vita utile del motore prolungata
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori tradizionali
    • Assenza di manutenzione e facilità d'uso
    • Reset remoto per una rapida e semplice eliminazione dei guasti
    • Costruzione modulare per soluzioni personalizzabili
    • Ventilatore opzionale per una struttura ancora più compatta

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie